ASSY4,beli,ceonav.RW20-(A2K)-3,5X16/12

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa upuštenom glavom za pričvršćivanje u drvetu ili drvenim materijalima, šperpločama i mekom drvetu.

Čelik, pocinkovani.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 019003516
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
Namena za tvrdo drvo - ASSY
Prečnik 3.5 mm
Vijci i vijčane veze
Dužina 16 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Namena za tvrdo drvo - ASSY
Prečnik 3.5 mm
Vijci i vijčane veze
Dužina 16 mm