Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: WORKSHOPR

    Aparat za REL zavarivanje REL 160 WORKSHOPER

    20.990 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Digitalni aparat za zavarivanje REL (MMA) postupkom uz pomoć moderne IGBT tehnologije, koja omogućava stabilan rad uprkos varijacijama napona u elektro mreži. Aparat karakterišu Arc Force, Hot Start i Anti Stick funkcionalnosti, zahvaljujući kojima se postiže lako paljenje elektrode, jednostavnije održavanje luka i onemogućavanje lepljenja elektrode za radni komad prilikom zavarivanja.

    Lako prenosiv zahvaljujući malim dimenzijama i težini od samo 3 kg. Aparat zahteva monofazni priključak, pri čemu mala vrednost referentne struje omogućava rad na instalaciji sa osiguračem od 16A.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: WAZR1
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

     

    Maksimalni prečnik elektrode za kratkotrajna zavarivanja. Aparat je podešen na maksimalne vrednosti struje (150-160A).

     

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Snaga 6400W
    Neto Težina 3 kg
    Klasa zaštite IP 21S
    Poprečni presek kablova 16 mm²

     

    Maksimalni prečnik elektrode za kratkotrajna zavarivanja. Aparat je podešen na maksimalne vrednosti struje (150-160A).

     

    Specifikacije
    Snaga 6400W
    Neto Težina 3 kg
    Klasa zaštite IP 21S
    Poprečni presek kablova 16 mm²