Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: WORKSHOPR

    Aparat za zavarivanje MIG160 WORKSHOPER

    46.190 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Digitalni aparat za zavarivanje MIG/MAG i REL (MMA) postupkom uz pomoć moderne IGBT tehnologije, koja omogućava stabilan rad uprkos varijacijama napona u elektro mreži. Integrisani dodavač žice omogućava korišćenje kotura od 5 kg, maksimalnog prečnika žice 0.8 mm.

    Mogućnost rada sa punjenom žicom u NO GAS režimu. Euro priključak i Binzel MB 15 AK gorionik dužine 3m kao standardni deo isporuke. Aparat zahteva monofazni priključak, pri čemu mala vrednost referentne struje omogućava rad na instalaciji sa osiguračem od 16A. Aparat se isporučuje bez kabla za elektrodu.

     

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: WAZM1
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Dužina kabla za masu 2m
    Intermitencija 60%, 40°C 75 A
    Klasa zaštite IP 21S
    Osigurač na mreži 16 A
    Intermitencija Imax, 40°C 20 %
    Max. prečnik žice Ø 0.8 mm
    Iref 12.7 A
    Dimenzije DxŠxV cm 45 x 19,5 x 29
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Specifikacije
    Dužina kabla za masu 2m
    Intermitencija 60%, 40°C 75 A
    Klasa zaštite IP 21S
    Osigurač na mreži 16 A
    Intermitencija Imax, 40°C 20 %
    Max. prečnik žice Ø 0.8 mm
    Iref 12.7 A
    Dimenzije DxŠxV cm 45 x 19,5 x 29
    Uvoznik Wurth doo Beograd