Anker vijak W-BS/S-(A2K)-WS13-35-55-8X100

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ankervijak namenjen za montažu u betonu, u zoni pritiska i zatezanja (ETA opcija 1), ispitana protivpožarnost (TR020). Seizmička kategorija C1.

Veća nosivost (za isti prečnik) u poređenju sa standardnim ankerima.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5929128055
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
Navoj M8
Ukupna dužina 100 mm
Otvor ključa 13 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M8
Ukupna dužina 100 mm
Otvor ključa 13 mm