Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Ankervijak W-BS/S-(A2K)-SW13-5-25-8X70

    129 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Ankervijak namenjen za montažu u betonu, u zoni pritiska i zatezanja (ETA opcija 1), ispitana protivpožarnost (TR020). Seizmička kategorija C1.

    Veća nosivost (za isti prečnik) u poređenju sa standardnim ankerima.

     

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 5929128025
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 50

    Pakovanje

    50 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

         

       

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Navoj M8
    Ukupna dužina 70 mm
    Otvor ključa 13 mm
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Navoj M8
    Ukupna dužina 70 mm
    Otvor ključa 13 mm