Aditivi za automobile
Wurth auto aditivi – ključni saveznik za vaš automobil
Aditivi za automobile igraju ključnu ulogu u očuvanju performansi vozila i produženju njegovog veka trajanja. Kao pouzdan partner u auto-industriji, Wurth nudi širok spektar aditiva vrhunskog kvaliteta, koji su pažljivo razvijeni kako bi odgovorili na potrebe vozila i njihovih vlasnika.
Zašto koristiti auto aditive?
Savremeni motori i sistemi goriva zahtevaju preciznu i kvalitetnu negu. Korišćenje aditiva donosi niz prednosti:
- Poboljšanje performansi – Aditivi čiste ključne komponente motora i sistema za ubrizgavanje, čime se optimizuje rad vozila.
- Smanjenje habanja – Redovna upotreba aditiva smanjuje trenje i habanje pokretnih delova, produžavajući njihov radni vek.
- Efikasnija potrošnja goriva – Uz pravilnu upotrebu, aditivi doprinose smanjenju potrošnje goriva i emisije štetnih gasova.
- Zaštita od korozije – Posebne formulacije štite unutrašnje delove sistema od rđe i korozije.
U nastavku pročitajte kako vam Wurth aditivi mogu pomoći ukoliko se nađete u određenim situacijama.
ADITIVI ZA DIZEL
Zimi teško startujete vašeg dizelaša? Vaš motor se teško pokreće zbog pojave parafina u sistemu za dovod goriva. Neophodno je da zagrejete rezervoar i ceo sistem goriva. Kako? Da li to može izazvati dodatne probleme?
Provovremenom upotrebom:
Sredstva protiv zgušnjavanja u zimskim uslovima
art. 5861002300 – 300 ml
art. 5861002001 – 1000 ml
Prilikom sipanja goriva u rezervoar sprečićete stvaronje parafinskih džepova u sistemu za dovod goriva. Gorivo ce imati svoju protočnost do -31C.
Vozite dizelaša novije generacije: TDI, HDI, CDI? Vaš motor troši EURO DIZEL sa Common Rail ili pumpa dizna sistemom ubrizgavanja goriva. Nečistoće i vlaga u gorivu uzrokuju stvaranje naslaga i habanje delova sistema za ubrizgavanje goriva. EURO DIZEL ima lošija podmazujuća svojstva zbog malog sadržaja sumpora.
Vama je potrebno:
Aditiv za čišćenje dizni dizel motora - common rail
art. 5861001301
Ovo sredstvo poboljšava podmazujuća svojstva goriva prema DIN ISO 12156, smanjuje habanje površina, čisti sistem goriva od rezervoara do cilindra i povećava cetanski broj.
Auto nema snagu, neće da primi gas i ima povećanu potrošnju goriva? Vaš usisni sistem je mastan i pun naslaga?
Vama je potrebno:
Čistač usisnog sistema dizel motora
art. 5861013300
Posle njegove primene motor mnogo bolje prihvata gas, brže dostiže radnu temperaturu i povećava snagu motora. Usisni sistem je kompletno očišćen zajedno sa komorom za sagorevanje i ventilima. Obavezna primena sa sondom (br. art. 0891564). Namenjen je svim dizel motorima.
Da li vam svetli lampica za gorivo? Vozite auto sa dizel motorom? Auto povremeno neće da "upali", nema snagu, nemirno radi i ima "metalni" zvuk u leru? Često morate da menjate filter za gorivo? Sistem za napajanje gorivom je zaprljan i sadrži vlagu?
Vama treba:
Aditiv za čišćenje dizni dizel motora - bez common rail sistema
art. 5861011300
Stabilizuje cetanski broj (smanjuje "zvečanje"), omogućava bolje sagorevanje i podmazivanje delova pod opterećenjem, vezuje i eliminiše vlagu i vraća snagu motoru.
Za savremene motore čađ u izduvnim gasovima može biti uzrok mnogim nepravilnostima u radu. Da biste je smanjili koristite naše sredstvo za čišćenje i zaštitu dizel sistema za ubrizgavanje. EGR ventil može takođe lako da strada, jer je zadužen za vraćanje dela izduvnih gasova u motor.
ADITIVI ZA BENZIN
Da li vam svetli lampica za gorivo? Auto nema snagu i nemirno radi? Možda se u gorivu kondenzovala voda? Vaš sistem za napajanje gorivom je zaprljan?
Vama treba:
Sredstvo za održavanje i poboljšanje rada benzinskih motora 300ml
art. 5861101300
Vezuje vlagu iz goriva i čisti ceo put goriva od nečistoća. Sa njim će vaš auto raditi mnogo mirnije. Namenjen je svim četvorotaktnim benzinskim motorima sa i bez katalizatora.
Vozite benzinca, ali motor ne daje punu snagu kao ranije? Primetili ste veći utrošak goriva i slabiji odziv na gas? Neophodno vam je čišćenje sistema za ubrizgavanje?
Vama treba
Aditiv za čišćenje dizni benzinskih motora 300ml
art. 5861111303

ADITIVI ZA ULJE
Da li vam se pali lampica za ulje? Imate problema sa motornim uljem? Ukoliko niste sigurni u kvalitet motornog ulja, auto ne vuče kao nekada jer je prešao mnogo kilometara; motor je "zreo" da se otvori i osveži.
Zazori između karika i cilindra motora su postali preveliki.
Vama treba naše:
Sredstvo za poboljsanje kvaliteta motornog ulja 300ml
art. 5861300300
Imate novi automobil i hoćete da motoru produžite radni vek? Želite da motor ima što manje habanja i želite da mu poboljšate karakteristike?
Vama treba naše:
Sredstvo za poboljsanje kvaliteta motornog ulja 300ml
art. 5861300300
jer štiti novi motor i znatno mu produžava radni vek. Produžava period između dve zamene ulja i do 50%.
Vaš auto je predviđen da troši dizel gorivo sa najviše 0,2% sumpora. Nažalost, u dizel gorivu njegovo učešće je preko 0,5%. Sumpor iz goriva u procesu sagorevanja sa kiseonikom gradi sumpornu kiselinu koja se prenosi u motorno ulje. Kiselina počinje da izaziva koroziju delova motora u trenutku kada se potroše aditivi iz motornog ulja koji to sprečavaju. To je trenutak kada obavezno morate zameniti ulje u motoru.
Da biste ovaj period produžili, obavezno koristite naše:
Sredstvo za poboljsanje kvaliteta motornog ulja 300ml
art. 5861300300
Može se koristiti u svim četvorotaktnim motorima i kompatibilan je sa svim motornim uljima.

Ulje ste promenili, ali je ono posle kratkog vremena postalo crno? U motoru postoji uljni talog?
Ukoliko postoji uljni talog u motoru, prilikom sipanja novog ulja isto ćete zaprljati. Uljni kanali usled naslaga imaju manji protok i novo ulje ima manju efikasnost.
Da biste pospešili podmazivanje, obavezno isperite uljni prostor našim sredstvom:
Čistač uljnog prostora u motoru
art. 5861310400
Ako ste uradili generalni remont motora, efekat je umanjen ukoliko nemate čiste uljne kanale.
SISTEM ZA HLAĐENJE
Imate problema sa hladnjakom? Iz vašeg sistema za hlađenje počela je da curi tečnost? Rečeno vam je da hladnjak mora da se skine i popravi? Možda i ne morate da ga skidate.
Za zaptivanje sitnih pukotina u sistemu hlađenja koristite naše:
Sredstvo za zaptivanje rashladnih sistema motora starije generacije
art. 5861501300
Imate auto sa najnovijim sistemom hlađenja (filter za izdvajanje nečistoća)? Rečeno vam je da hladnjak mora da se skine i popravi?
Za sitne pukotine iskoristite naše:
HP Sredstvo za zaptivanje rashladnog sistema motora nove generacije 150ml
art. 5861500150
Imate problema sa pregrevanjem motora? Da biste bili sigurni da ćete valjano odraditi posao, morate očistiti sistem od naslaga. Naslage kamenca i nečistoća mogu da prouzrokuju mnogo problema u motoru.
Svakako, ne biste voleli da ostanete na putu zato što vam se auto pregrejao na usponu ili u gradskoj gužvi.
Upotrebite:
Čistač sistema za hlađenje motora
art. 5861510250 - 250 ml
art. 5861510001 – 1000 ml
TRANSMISIJA
Imate problema sa menjačem? Iz vašeg ručnog menjača počeo je da se čuje neki čudan zvuk? Preporučili su vam da menjač mora da se skida i remontuje.
Verovatno ćete problem resiti sa našim:
Sredstvo za poboljsanje rada manuelnih menjaca 125 ml
art. 5861400125
IZDUVNI SISTEM
Da li vam svetli lampica za filter češtica? Vozite auto sa savremenim dizel motorom koji ima DPF filter? Auto nema snagu?
Neophodno je da očistite DPF filter.
To je moguće jednostavno i brzo uraditi pomoću našeg:
Čistača DPF filtera
art. 5861014500
Posle njegove primene motor mnogo bolje prihvata gas, brže dostiže radnu temperaturu i povećava snagu motora. Usisni sistem je kompletno očišćen zajedno so komorom za sagorevonje i ventilima.
Imate problem sa slabim radom motora i povećanom potrošnjom goriva? Možda je EGR ventil zaprljan? Kada se EGR zapuši čađima i nečistoćama, dolazi do gubitka snage i nepravilnog rada motora.
Možda vam je potreban:
EGR i karburator čistač, 400ml
art. 9861113400
Ovaj čistač odmašćuje sve delove na usisnim kanalima vozila na benzinski pogon, vraća motoru punu funkcionalnost, štedi gorivo.

-
5861002300 - Sredstvo protiv zgušnjavanja dizel goriva u zimskim uslovima 300 ml
-
5861002001 - Sredstvo protiv zgušnjavanja dizel goriva u zimskim uslovima 1000 ml
-
5861001301 - Aditiv za čišćenje dizni dizel motora - common rail
-
5861011300 - Aditiv za čišćenje dizni dizel motora - bez common rail sistema
-
5861013300 - Čistač usisnog sistema dizel motora, 400 ml
-
5861101300 - Sred.za održ.i pobolj.rada benzinskih motora 300ml
-
5861111303 - Aditiv za čišćenje dizni benzinskih motora
-
5861400125 - Aditiv za manuelni menjač
-
5861014500 - Čistač DPF filtera
-
5861300300 - Aditiv za motorno ulje
-
5861310400 - Čistač motornog ulja
-
5861501300 - Sredstvo za zaptivanje i održavanje rashladnih sistema motora starije generacije
-
5861500150 - HP Sredstvo za zaptivanje i održavanje rashladnih sistema motora novije generacije
-
5861510250 - Čistač sistema za hlađenje motora 250 ml
-
5861510001 - Čistač sistema za hlađenje motora 1000ml
-
9861113400 - EGR i karburator čistač, 400ml