Čistač DPF filtera

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sredstvo za čišćenje karbonskih naslaga i čađi u DPF-filterima


• nije neophodna demontaža DPF filtera


• nije zapaljiv


• neutrališe kiselinske ostatke pepela i metala


• isparava ne ostavljajući tragove.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5861014500
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Efikasno i brzo uklanja naslage i čađ u DPF filteru.

Obezbeđuje potpuno sagorevanje i minimalno zagađenje okoline.

 

Nije neophodna demontaža DPF filtera.

Ušteda vremena i novca

Minimalna mogućnost oštećenja DPF filtera

Produžava radni vek filtera.

 

Neutrališe kiselinske ostatke pepela i metala.

 

Uputstvo za upotrebu:

Ugasiti motor i ostaviti ga da se ohladi. Ukloniti senzor temperature čime je omogućeno da se sonda ubaci u unutrašnji prostor DPF filtera. Ukoliko ne postoji senzor odvrnuti usisni otvor filtera i delovati pomoću sonde kroz njega.


PAŽNJA: za sve vreme rada obavezno primenjljivati sledeći metod: prskati ne duže od 3 sek, posle svakog prskanja pauza 10 sek. Ponavljati dok ima sredstva u boci.

Čađ je na bazi ugljenika i podložna je samopaljenju


• Kad se isprazni celokupna količina iz boce vratiti senzor ili zatvoriti otvor filtera.
• Pokrenuti ručno na kompjuteru proces regeneracije.Preporučuje se probna vožnja od oko 20 min

Jedna boca za jedan filter!

Posle čišćenja filter ima pun kapacitet i funkcionalnost čišćenja izduvnih gasova pre odlaska u spoljašnju sredinu.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Gustina 1,010 g/ml
PH vrednost 11,47
Boja Roze
Agregatno stanje Tečnost
Zapremina 400 ml
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Efikasno i brzo uklanja naslage i čađ u DPF filteru.

Obezbeđuje potpuno sagorevanje i minimalno zagađenje okoline.

 

Nije neophodna demontaža DPF filtera.

Ušteda vremena i novca

Minimalna mogućnost oštećenja DPF filtera

Produžava radni vek filtera.

 

Neutrališe kiselinske ostatke pepela i metala.

 

Uputstvo za upotrebu:

Ugasiti motor i ostaviti ga da se ohladi. Ukloniti senzor temperature čime je omogućeno da se sonda ubaci u unutrašnji prostor DPF filtera. Ukoliko ne postoji senzor odvrnuti usisni otvor filtera i delovati pomoću sonde kroz njega.


PAŽNJA: za sve vreme rada obavezno primenjljivati sledeći metod: prskati ne duže od 3 sek, posle svakog prskanja pauza 10 sek. Ponavljati dok ima sredstva u boci.

Čađ je na bazi ugljenika i podložna je samopaljenju


• Kad se isprazni celokupna količina iz boce vratiti senzor ili zatvoriti otvor filtera.
• Pokrenuti ručno na kompjuteru proces regeneracije.Preporučuje se probna vožnja od oko 20 min

Jedna boca za jedan filter!

Posle čišćenja filter ima pun kapacitet i funkcionalnost čišćenja izduvnih gasova pre odlaska u spoljašnju sredinu.

Specifikacije
Gustina 1,010 g/ml
PH vrednost 11,47
Boja Roze
Agregatno stanje Tečnost
Zapremina 400 ml