Sredstvo protiv zgušnjavanja dizel goriva u zimskim uslovima 1.000 ml

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Za poboljšavanje karakteristika i pospešivanje protoka dizel goriva pri niskim temperaturama.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5861002001
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Svojstva:


• Zа poboljšanje karakteristika i pospešivanje protoka dizel goriva pri niskim temperaturama
• Sprečava zgušnjavanje goriva
• Obezbeđuje normalno ubrizgavanje goriva i na veoma niskim temperaturama, do -31°C

Primena:

• Kompatibilan sa svim standardnim dizel i biodizel gorivima
• Može se koristiti kod svih putničkih vozila, kamiona, autobusa, građevinskih
mašina i agregata uključujući Common-Rail i Pumpa Duse sisteme ubrizgavanja.
• Neophodno je sipati sadržaj iz kantice u rezervoar pre nego što spoljašnja temperatura padne ispod 0°C, odnosno najkasnije pre granice zamućivanja dizel goriva.
• Sipati sadržaj iz kantice u rezervoar sa gorivom.
• Koncentracija 1:500, zapremina od 300 ml je dovoljna za 150 lit. goriva.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina 1.000 ml
Koncentracija 1 : 1.000
Količina Gorivo - Max - 1.000 l
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Svojstva:


• Zа poboljšanje karakteristika i pospešivanje protoka dizel goriva pri niskim temperaturama
• Sprečava zgušnjavanje goriva
• Obezbeđuje normalno ubrizgavanje goriva i na veoma niskim temperaturama, do -31°C

Primena:

• Kompatibilan sa svim standardnim dizel i biodizel gorivima
• Može se koristiti kod svih putničkih vozila, kamiona, autobusa, građevinskih
mašina i agregata uključujući Common-Rail i Pumpa Duse sisteme ubrizgavanja.
• Neophodno je sipati sadržaj iz kantice u rezervoar pre nego što spoljašnja temperatura padne ispod 0°C, odnosno najkasnije pre granice zamućivanja dizel goriva.
• Sipati sadržaj iz kantice u rezervoar sa gorivom.
• Koncentracija 1:500, zapremina od 300 ml je dovoljna za 150 lit. goriva.

Specifikacije
Zapremina 1.000 ml
Koncentracija 1 : 1.000
Količina Gorivo - Max - 1.000 l