Sredstvo za održavanje i poboljšavanje rada benzinskih motora

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

 

Za sve benzinske motore sa i bez katalizatora.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5861101300
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Čisti sistem za gorivo

Štedi gorivo zahvaljujući preciznom ubrizgavanju

 

Primenljiv za sve vrste benzinskih goriva uključujući i E10 (benzin sa 10% bio-goriva)

Održava i štiti rezervoar, vodove, dizne karburator ili pumpu od korozije. Uklanja naslage u sistemu za gorivo.

 

Optimalno sagorevanje

Smanjuje emisiju štetnih izduvnih gasova.

 

Primena:

Sipati sadžaj iz kantice u rezervoar sa gorivom. Zapremina od 300ml je dovoljna za 75 litara goriva. Proizvod je samomešiv. Veća koncentracija nije štetna.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Boja Bezbojna
Gustina na 20°C 0,790 g/ml
Agregatno stanje Tečnost
Tačka paljenja -10°C
Granice eksplozivnosti 0,6 - 7,8 % v/v
Zapremina 300 ml
Otpornost na vodu Rastvorljiv
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Čisti sistem za gorivo

Štedi gorivo zahvaljujući preciznom ubrizgavanju

 

Primenljiv za sve vrste benzinskih goriva uključujući i E10 (benzin sa 10% bio-goriva)

Održava i štiti rezervoar, vodove, dizne karburator ili pumpu od korozije. Uklanja naslage u sistemu za gorivo.

 

Optimalno sagorevanje

Smanjuje emisiju štetnih izduvnih gasova.

 

Primena:

Sipati sadžaj iz kantice u rezervoar sa gorivom. Zapremina od 300ml je dovoljna za 75 litara goriva. Proizvod je samomešiv. Veća koncentracija nije štetna.

 

Specifikacije
Boja Bezbojna
Gustina na 20°C 0,790 g/ml
Agregatno stanje Tečnost
Tačka paljenja -10°C
Granice eksplozivnosti 0,6 - 7,8 % v/v
Zapremina 300 ml
Otpornost na vodu Rastvorljiv