Čistač usisnog sistema dizel motora, 400 ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Specijalno sredstvo za čišćenje i uklanjanje naslaga u delovima dizel motora kojim prolazi vazduh prilikom usisa.

  • uklanja naslage u usisnom sistemu bez demontaže
  • optimizuje rad motora
  • optimizuje potrošnju goriva
  • uklanja nedostatke u radu motora koji su uzrokovani nečistoćama i naslagama u usisnom području

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5861013300
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Efekat čišćenja.

Čišćenje usisnog područja dizel motora.

 

Poboljšava učinak motora.

Uklanja smetnje koje su uzrokovane naslagama u usisnom području.

 

Uputstvo za upotrebu:

• koristiti samo kad motor ima radnu temperaturu.
• tokom upotrebe motor treba da radi u promenjljivom režimu do maksimalno
2.000 o/min.


PAŽNJA: za sve vreme rada obavezno primenjljivati sledeći metod:
• prskati u usisne kanale ne duže od 3 sek,
• posle svakog prskanja pauza 10 sek.
• ponavljati dok ima sredstva u boci. Ne dozvoliti da se sredstvo nataloži.
• preporučujemo test vožnje pre a naročito posle tretmana!


Doziranje:
1 boca za jedan četvorocilindrični motor,
2 boce za jedan motor sa 6 i više cilindara.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Temperaturna otpornost (stepen C) -35°C do +95°C
Radni pritisak 8,5 bara
Miris Blag, neodređen
Namena Poboljšava performanse motora, Uspešno čisti usisne kanale kod dizel motora
Boja Bezbojan
Agregatno stanje Gasovito
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Efekat čišćenja.

Čišćenje usisnog područja dizel motora.

 

Poboljšava učinak motora.

Uklanja smetnje koje su uzrokovane naslagama u usisnom području.

 

Uputstvo za upotrebu:

• koristiti samo kad motor ima radnu temperaturu.
• tokom upotrebe motor treba da radi u promenjljivom režimu do maksimalno
2.000 o/min.


PAŽNJA: za sve vreme rada obavezno primenjljivati sledeći metod:
• prskati u usisne kanale ne duže od 3 sek,
• posle svakog prskanja pauza 10 sek.
• ponavljati dok ima sredstva u boci. Ne dozvoliti da se sredstvo nataloži.
• preporučujemo test vožnje pre a naročito posle tretmana!


Doziranje:
1 boca za jedan četvorocilindrični motor,
2 boce za jedan motor sa 6 i više cilindara.

Specifikacije
Temperaturna otpornost (stepen C) -35°C do +95°C
Radni pritisak 8,5 bara
Miris Blag, neodređen
Namena Poboljšava performanse motora, Uspešno čisti usisne kanale kod dizel motora
Boja Bezbojan
Agregatno stanje Gasovito