ZIMSKE JAKNE LZO

Category ZIMSKE JAKNE LZO

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Zimska jakna, Frost

 

Zimska jakna modernog dizajna, namenjena za svakodnevne aktivnosti.


- Vodootporna.
- Dva skrivena bočna džepa.
- Kapuljača.
- Visoka kragna.
- Ventilacioni otvor ispod pazuha.
- Elastične trake na rukavima i struku.
- Reflektujuće trake.
- Vodeni index: 5000mm.

 

Sastav : 

100% poliester+TPU+crni sloj

 

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Zimska jakna, ELBRUS Hi-Vis

 

Zimska jakna Elbrus namenjena za najteže vremenske uslove. Jakna poseduje reflektujuće trake i može se koristiti na gradilištima, u saobraćaju, magacinima, komunalnim preduzećima i slično.

Prema standardu EN20471.

Sastav: 100% poliester + PVC sloj

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Jakna visoke vidljivosti HILO

 

HILO jakna visoke vidljivosti namenjena je profesionalnoj upotrebi u uslovima smanjene vidljivosti, sa ciljem povećanja bezbednosti i smanjenja rizika od nezgoda na radu. Pogodna je za upotrebu na gradilištima, u saobraćajnoj infrastrukturi, magacinima, komunalnim službama i elektroprivredi.

Jakna je izrađena od vodootporne Oxford tkanine sa PU premazom, uz toplu flis postavu koja obezbeđuje dodatni komfor tokom hladnijih vremenskih uslova. Integrisane reflektujuće trake omogućavaju visoku uočljivost korisnika u dnevnim i noćnim uslovima rada, u skladu sa važećim bezbednosnim standardima.

Praktično rešenje sa skidivim rukavima omogućava da se jakna po potrebi koristi i kao prsluk visoke vidljivosti. Ergonomski kroj, elastične manžetne i podesivi struk doprinose udobnosti i funkcionalnosti tokom celodnevnog rada.

Standard:
EN ISO 20471 – Kategorija II

Karakteristike:

  • Vodootporna spoljašnjost

  • Reflektujuće trake za povećanu vidljivost

  • Visoka kragna za dodatnu zaštitu

  • Skidivi rukavi – mogućnost korišćenja kao prsluk

  • Dva bočna džepa

  • Grudni džep sa preklopom

  • Džep za ID karticu

  • Elastične manžetne na rukavima i struku

  • Vodeni stub: 5.000 mm

  • Paropropusnost: 500 MVP

 

Materijal:
Oxford tkanina sa PU premazom, flis postava, reflektujući detalji

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Zimska jakna, Himalayan

 

Humalayan zimska jakna sa TPU membranom koja pruža odličnu zaštitu od zimskih vremenskih uslova.


- Vodootporna.
- Podesiva kapuljača koja se skida.
- Podesive manžetne na rukavima.
- Codura ojačanja na ramenima, laktovima i krajevima rukava.
- Produženi zadnji deo jakne koji štiti leđa.
- Dva bočna džepa.
- Dva džepa na grudima sa preklopom.
- Tri unutrašnja džepa.
- Visoka kragna.
- Zakopčavanje na rajsferšlus sa preklopom.
- Vodeni index: 5000 mm.
- Paropropusnost: 500 MVP.

 

Materijal :

nylon/polyester + TPU membrana, 170g , Cordura® materijal

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Zimska jakna FOREST

 

Zimska jakna modernog dizajna, namenjena za svakodnevne aktivnosti.


- Vodootporna.
- Dva skrivena bočna džepa.
- Kapuljača.
- Visoka kragna.
- Ventilacioni otvor ispod pazuha.
- Elastične trake na rukavima i struku.
- Reflektujuće trake.
- Vodeni index: 5000mm.

 

Materijal :

240T polyester sa membranom 210gsm+ 150g punjenje

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Zimska jakna ROCKET, vodootporna

 

Roket zimska punjena, vodootporna termo jakna namenjena za najteže zime.


- Dva bočna džepa sa rajsferšlusom.
- Džep na grudima sa rajsferšlusom.
- Reflektujuća traka.
- Podesiva kapuljača koja se skida.
- Elastične manžetne na rukavima.
- Vodeni index: 5000 mm.
- Paropropusnost: 500 MVP.

 

Sastav : 

210T Nylon sa PU premazom, vodotporna

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Zimska jakna, Darth

 

Zimska jakna modernog dizajna, namenjena za svakodnevne aktivnosti.


- Vodootporna.
- Dva skrivena bočna džepa.
- Kapuljača.
- Visoka kragna.
- Ventilacioni otvor ispod pazuha.
- Elastične trake na rukavima i struku.
- Reflektujuće trake.
- Vodeni index: 5000mm.

 

Sastav : 

100% poliester+TPU+crni sloj

 

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Zimska jakna parka, Superstar

 

Superstar zimska parka 4 u 1 se sastoji od dve jakne od kojih unutrašnji deo može da se odvoji i nosi kao posebna jakna, gde se nakon skidanja rukava može nositi i kao prsluk.


- Podesiva kapuljača skrivena u kragni.
- Postavljena.
- Otvori za protok vazduha.
- Dva bočna džepa sa preklopom.
- Džep na grudima sa preklopom.
- Džep za telefon.
- Džep za ID karticu.
- Zakopčavanje na rajsferšlus sa preklopom.
- Visoka kragna.

Materijal :

100% poliester presvučen PVC-om i unutrašnjom najlonskom podlogom

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Jakna visoke vidljivosti VEZUV

 

VEZUV jakna visoke vidljivosti projektovana je za profesionalce koji rade u zahtevnim radnim okruženjima sa povećanim rizikom i smanjenom vidljivošću. Namenjena je za primenu u građevinskoj industriji, saobraćaju, logističkim centrima, komunalnim službama i energetskom sektoru.

Jakna pruža efikasnu zaštitu od vetra i vlage zahvaljujući vodootpornom spoljašnjem materijalu, dok flis postava obezbeđuje toplotnu izolaciju i udobnost pri nižim temperaturama. Reflektujuće trake strateški su postavljene radi optimalne vidljivosti korisnika u svim svetlosnim uslovima.

Funkcionalni dizajn uključuje više praktičnih džepova za odlaganje alata i ličnih predmeta, kao i visok okovratnik za dodatnu zaštitu vrata. Elastični elementi na rukavima i u struku omogućavaju dobro prijanjanje i slobodu pokreta tokom rada.

Standard:
EN ISO 20471 – Kategorija II

Karakteristike:

  • Vodootporna konstrukcija

  • Reflektujuće trake za maksimalnu uočljivost

  • Visoka kragna

  • Dva bočna džepa

  • Grudni džep sa preklopom

  • Džep za ID karticu

  • Elastične manžetne i struk

  • Vodeni stub: 5.000 mm

  • Paropropusnost: 500 MVP

 

Materijal:
Oxford tkanina sa PU premazom, flis postava, reflektujući detalji

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Zimska radna jakna VIKING

 

Zimska radna jakna pruža udobnost i toplotu u hladnim vremenskim uslovima. Prikladna za nošenje tokom celog dana u zahtevnim klimatskim uslovima ( za temperature do -40° ).

  • Ojačanja na laktovima
  • Reflektivni detalji
  • Podesiva kapuljača
  • Postavljen štepanom postavom
  • Dva bočna džepa
  • Džep na grudima
  • Džep za pametni telefon
  • Džep na grudima sa držačem za olovke
  • Elastične manžetne na rukavima i struku.

 

Sastav :

65% poliester, 35% pamuk, 330 g/m2

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Pilot jakna

Profesionalna 4 u 1 radna pilot jakna

Praktična 4 u 1 radna pilot jakna namenjena profesionalnoj upotrebi u različitim vremenskim uslovima. Zahvaljujući rukavima i krznom koji se skidaju pomoću skrivenih rajferšlusa, jakna se po potrebi može koristiti i kao prsluk, zimska ili jesenja varijanta.

Izrađena je od izdržljive mešavine pamuka i poliestera i poseduje vodoodbojnu završnu obradu koja štiti od vetra i vlage. Skidiva kragna sa uklonjivim krznenim uloškom pruža dodatni komfor pri nižim temperaturama. Više spoljašnjih džepova i dva unutrašnja džepa omogućavaju praktično odlaganje, dok elastične trake na struku i rukavima obezbeđuju dobro prijanjanje.

Karakteristike:

  • 4 u 1 dizajn (jakna / prsluk)

  • Skidivi rukavi i kragna sa krznenim uloškom

  • Vodoodbojna

  • Više spoljašnjih i dva unutrašnja džepa

  • Elastičan struk i manžetne

  • Zakopčavanje rajferšlusom

 

Materijal: Pamuk / poliester
Veličine: S – XXXL

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Zimska softshell jakna, SPORTSTER

 

Sportster zimska softshell jakna modernog sportskog dizajna sa mekanim punjenjem. Vodootporna i postavljena radna jakna za svakodnevnu upotrebu u hladnom i vlažnom radnom okruženju.


- Podesive manžetne na rukavima.
- Podesivi učkur u struku.
- Dva bočna džepa na preklop.
- Dva kosa džepa sa rajsferšlusom.
- Kosi džep na preklop.
- Unutrašnji džep.
- Vodootporna.
- Vetrootporna.
- Toplotna izolacija.
- Visoka kragna.
- Podesiva kapuljača koja se skida.
- Zakopčavanje na rajsferšlus na preklop.

 

Sastav : 

100% poliester+TPU

 

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Zimska softshell jakna 3u1, DEXTER

 

Zimska DEXTER Softshell 3 u 1 jakna. Sastoji se od softshell jakne koja je izuzetno lagana i zadržava toplotu vodootporna i vetroootporna. Parka je takođe vodootporna i vodoodbojna. Softshell jakna i parka se mogu nositi zajedno ali i odvojeno.


- Vodootporna, vetrootporna i termoizolaciona.
- Visoka kragna.
- Podesive manžetne na rukavima.
- Podesivi struk.
- Zakopčavanje na rajsferšlus sa preklopom na čičak traku.
- Podesiva kapuljača koja se ne skida.
- Dva bočna džepa.
- Dva džepa na grudima sa preklopom.
- Dva džepa na grudima sa rajsferšlusom.
- Džep za ID karticu.
- Audio izlaz.
- Dva unutrašnja džepa.
- Reflektujuće trake.

SOFTSHELL:
- Dva bočna džepa sa rajsferšlusom.
- Dva unutrašnja džepa.
- Podesivi struk.
- Visoka kragna.
- Vodeni index: 5000mm.

 

Sastav : 

100% poliester+PVC sloj, ripstop

 

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Zimska softshell jakna 3u1, DEXTER GREY

 

DEXTER 3 u 1 zimska jakna sastoji se od spoljne parke i unutrašnje softshell jakne koje se mogu nositi zajedno ili odvojeno. Parka je vodootporna i vodoodbojna, dok je softshell jakna lagana, termoizolaciona, vodootporna i vetrootporna.

Karakteristike parke:

  • Vodootporna, vodoodbojna i vetrootporna
  • Visoka kragna
  • Podesive manžetne na rukavima
  • Podesivi struk
  • Podesiva, fiksna kapuljača
  • Zatvaranje rajsferšlusom sa preklopom na čičak traku
  • 2 bočna džepa
  • 4 džepa na grudima – 2 sa preklopom i 2 sa rajsferšlusom
  • 2 unutrašnja džepa
  • Džep za ID karticu
  • Audio izlaz
  • Reflektujuće trake

Karakteristike softshell jakne:

  • Vodootporna, vetrootporna i termoizolaciona
  • Vodeni indeks: 5.000 mm
  • Podesivi struk
  • 2 bočna džepa sa rajsferšlusom
  • 2 unutrašnja džepa

Sastav:
100% poliester sa PVC slojem, ripstop

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

ZIMSKE JAKNE LZO