Zimska softshell jakna 3u1, DEXTER GREY

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

DEXTER 3 u 1 zimska jakna sastoji se od spoljne parke i unutrašnje softshell jakne koje se mogu nositi zajedno ili odvojeno. Parka je vodootporna i vodoodbojna, dok je softshell jakna lagana, termoizolaciona, vodootporna i vetrootporna.

Karakteristike parke:

  • Vodootporna, vodoodbojna i vetrootporna
  • Visoka kragna
  • Podesive manžetne na rukavima
  • Podesivi struk
  • Podesiva, fiksna kapuljača
  • Zatvaranje rajsferšlusom sa preklopom na čičak traku
  • 2 bočna džepa
  • 4 džepa na grudima – 2 sa preklopom i 2 sa rajsferšlusom
  • 2 unutrašnja džepa
  • Džep za ID karticu
  • Audio izlaz
  • Reflektujuće trake

Karakteristike softshell jakne:

  • Vodootporna, vetrootporna i termoizolaciona
  • Vodeni indeks: 5.000 mm
  • Podesivi struk
  • 2 bočna džepa sa rajsferšlusom
  • 2 unutrašnja džepa

Sastav:
100% poliester sa PVC slojem, ripstop

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Outer jacket

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

Visina kragne

10

10

10

10

10

10

10

10

Ramena

49.5

51.5

53.5

55.5

57.5

59.5

61.5

63.5

1/2 grudi

55

58

61

64

67

70

73

76

Dužina rukava

65

66

67

68

69

70

71

72

Dužina jakne

77

79

81

83

85

87

89

91

 

 

Inner jacket

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

Visina kragne

8

8

8

8

8

8

8

8

Ramena

47

49

51

53

55

57

59

61

1/2 grudi

50

53

56

59

62

65

68

71

Dužina rukava

65

66

67

68

69

70

71

72

Dužina jakne

70

72

74

76

78

80

82

84

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Outer jacket

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

Visina kragne

10

10

10

10

10

10

10

10

Ramena

49.5

51.5

53.5

55.5

57.5

59.5

61.5

63.5

1/2 grudi

55

58

61

64

67

70

73

76

Dužina rukava

65

66

67

68

69

70

71

72

Dužina jakne

77

79

81

83

85

87

89

91

 

 

Inner jacket

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

Visina kragne

8

8

8

8

8

8

8

8

Ramena

47

49

51

53

55

57

59

61

1/2 grudi

50

53

56

59

62

65

68

71

Dužina rukava

65

66

67

68

69

70

71

72

Dužina jakne

70

72

74

76

78

80

82

84