Zimska softshell jakna 3u1, DEXTER

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Zimska DEXTER Softshell 3 u 1 jakna. Sastoji se od softshell jakne koja je izuzetno lagana i zadržava toplotu vodootporna i vetroootporna. Parka je takođe vodootporna i vodoodbojna. Softshell jakna i parka se mogu nositi zajedno ali i odvojeno.


- Vodootporna, vetrootporna i termoizolaciona.
- Visoka kragna.
- Podesive manžetne na rukavima.
- Podesivi struk.
- Zakopčavanje na rajsferšlus sa preklopom na čičak traku.
- Podesiva kapuljača koja se ne skida.
- Dva bočna džepa.
- Dva džepa na grudima sa preklopom.
- Dva džepa na grudima sa rajsferšlusom.
- Džep za ID karticu.
- Audio izlaz.
- Dva unutrašnja džepa.
- Reflektujuće trake.

SOFTSHELL:
- Dva bočna džepa sa rajsferšlusom.
- Dva unutrašnja džepa.
- Podesivi struk.
- Visoka kragna.
- Vodeni index: 5000mm.

 

Sastav : 

100% poliester+PVC sloj, ripstop

 

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Outer jacket

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

Visina kragne

10

10

10

10

10

10

10

10

Ramena

49.5

51.5

53.5

55.5

57.5

59.5

61.5

63.5

1/2 grudi

55

58

61

64

67

70

73

76

Dužina rukava

65

66

67

68

69

70

71

72

Dužina jakne

77

79

81

83

85

87

89

91

 

Inner jacket

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

Visina kragne

8

8

8

8

8

8

8

8

Ramena

47

49

51

53

55

57

59

61

1/2 grudi

50

53

56

59

62

65

68

71

Dužina rukava

65

66

67

68

69

70

71

72

Dužina jakne

70

72

74

76

78

80

82

84

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Outer jacket

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

Visina kragne

10

10

10

10

10

10

10

10

Ramena

49.5

51.5

53.5

55.5

57.5

59.5

61.5

63.5

1/2 grudi

55

58

61

64

67

70

73

76

Dužina rukava

65

66

67

68

69

70

71

72

Dužina jakne

77

79

81

83

85

87

89

91

 

Inner jacket

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

Visina kragne

8

8

8

8

8

8

8

8

Ramena

47

49

51

53

55

57

59

61

1/2 grudi

50

53

56

59

62

65

68

71

Dužina rukava

65

66

67

68

69

70

71

72

Dužina jakne

70

72

74

76

78

80

82

84