Zid.burg. 4 spirale Red line,SDS-MAX,12x340/200

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Zidarska burgija sa 4 spirale SDS-Max sa X-oblikom vrha glave za lakše bušenje.

Ivice ojačane karbidom omogućavaju dugotrajnost pri radu u slučaju udara u armaturu. Vrh sa četiri ivice obezbeđuje da se burgija ne zaglavi u armaturu.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0647771234
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik M12
Ukupna dužina 340 mm
Dužina žleba 200 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik M12
Ukupna dužina 340 mm
Dužina žleba 200 mm