Zidarska burgija, SDS plus, Optimum, 6,5x260mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Zidarska burgija Optimum, sa SDS-PLUS prihvatom.
Burgija je legirana volfram karbidom što omogućava duži radni vek.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0648776526
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
Prečnik M6,5
Dužina žleba 200 mm
Ukupna dužina 260 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik M6,5
Dužina žleba 200 mm
Ukupna dužina 260 mm