Zidarska burgija SDS-Plus Duo-s Vario, 9x160mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snažna burgija sa progresivnim samocentrirajućim vrhom sa dve rezne ivice kao i ojačanom vario zavojnicomza znatno brže bušenje. 

Posebno pogodna za baterijske udarne bušilice.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0648559016
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
Prečnik M9
Dužina žleba 100 mm
Ukupna dužina 160 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik M9
Dužina žleba 100 mm
Ukupna dužina 160 mm