Žica za TIG zavarivanje inoxa SG 308 L 2,0x1000mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Dodatna žica za TIG zavarivanje 13% Cr feritnih nerđajučih čelika, visokougljeničnih čelika tipa 304, ili stabilizovanih čelika tipa 347. Za čelike sličnih kvaliteta, koji se koriste u industriji lekova, celuloze, papira i prehrambene industrije.

Zadržava otpornost na integranularnu koroziju na temperaturama od čak 400 stepeni.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0982130820
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 2,0 mm
Dužina žice 1000 mm
Težina kotura 5 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 2,0 mm
Dužina žice 1000 mm
Težina kotura 5 kg