Žica za MIG zavar. inoxa SG 316 L Si, 0,8mm,12.5kg

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Dodatna žica za MIG zavarivanje 13% feritnih nerđajućih čelika, visokougljeničnih čelika tipa 316, niskougljeničnih čelika tipa 316L. Za čelike sličnih kvaliteta, koji se koriste u proizvodnji mašina i delova u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0982031608
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 0,8 mm
Težina kotura 12,5 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 0,8 mm
Težina kotura 12,5 kg