Žic za TIG zavarivanje inoxa SG 316 L 2,0x1000mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Dodatna žica za TIG zavarivanje 13% Cr feritnih nerđajućih čelika, visokougljeničnih tipa 316, stabilizovanih čelika tipa 316L. Za čelike sličnih kvaliteta, koji se koriste u proizvodnji mašina i delova u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0982131620
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 2,0 mm
Dužina žice 1000 mm
Težina kotura 5 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 2,0 mm
Dužina žice 1000 mm
Težina kotura 5 kg