ZEBRA zidarska burgija 4-spir.SDS-plus 16x450/400

    6.190 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Superiorno rešenje za bušenja u tvrdim i ojačanim materijalima.

    Ceo vrh burgije je izrađen iz jednog komada tvrdog metala sa simetrično raspoređenim reznim ivicama koje smanjuju mogućnost zaglavljivanja.

    Četiri progresivne spirale omogućavaju efikasno iznošenje prašine tokom bušenja.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0648051645
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik M16
    Dužina žleba 400 mm
    Ukupna dužina 450 mm
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Prečnik M16
    Dužina žleba 400 mm
    Ukupna dužina 450 mm