ZEBRA zidarska burgija 4-spir.SDS-plus 14x210/160

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Superiorno rešenje za bušenja u tvrdim i ojačanim materijalima.

Ceo vrh burgije je izrađen iz jednog komada tvrdog metala sa simetrično raspoređenim reznim ivicama koje smanjuju mogućnost zaglavljivanja.

Četiri progresivne spirale omogućavaju efikasno iznošenje prašine tokom bušenja.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0648051421
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
Prečnik M14
Dužina žleba 160 mm
Ukupna dužina 210 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik M14
Dužina žleba 160 mm
Ukupna dužina 210 mm