ZEBRA zglobna ručka 1/2', 365mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Zglobna ručka, u ZEBRA kvalitetu.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0712130101
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Zahvaljujući 180° savitljivom zglobu omogućen je rad na teško dostupnim mestima.

Omogućen je potpuni prenos sile pritezanja kao i dobro naleganje nasadnika na prihvat alata.

 

  • Standard : DIN 3122, ISO 3315
  • Zglob : mogućnost savijanja pod 180°, glava će u bilo kom položaju obezbediti dobar prihvat
  • Površina : hromirana

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prihvat 1/2"
Dužina 365 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Zahvaljujući 180° savitljivom zglobu omogućen je rad na teško dostupnim mestima.

Omogućen je potpuni prenos sile pritezanja kao i dobro naleganje nasadnika na prihvat alata.

 

  • Standard : DIN 3122, ISO 3315
  • Zglob : mogućnost savijanja pod 180°, glava će u bilo kom položaju obezbediti dobar prihvat
  • Površina : hromirana

 

Specifikacije
Prihvat 1/2"
Dužina 365 mm