ZEBRA Ugaoni imbus odvijač, OK5,0x33x165mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ugaoni dugi imbus odvijač, šestougaoni, u ZEBRA kvalitetu.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07153121
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

  • Izrada : šestougaoni
  • Niklovani, dugi.
  • Standard : ISO 2936L - slično DIN 911
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Veličina prihvata 5
Dužina 165 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • Izrada : šestougaoni
  • Niklovani, dugi.
  • Standard : ISO 2936L - slično DIN 911
Specifikacije
Veličina prihvata 5
Dužina 165 mm