ZEBRA T-odvijač, kuglični imbus prihvat, 6x185

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ZEBRA T-odvijač, kuglični imbus prihvat, 6 x 185 mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 06131146
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Veličina prihvata 6 mm
Dužina 185 mm
Radna dužina 115 mm
Boja Narandžasta
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Veličina prihvata 6 mm
Dužina 185 mm
Radna dužina 115 mm
Boja Narandžasta