ZEBRA Špic klešta, zaobljena, 210mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Za stezanje, držanje i sečenje tvrdih i mekih žica i kablova

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071401557
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

• Visokokvalitetni čelik omogućava dug vek alata i preciznost vrhova i površina za sečenje

• Elastični vrhovi za velike terete, pogotovo pod savijajućim teretima

• Ergonomska, neklizajuća dvokomponentna udobna drška tankog hvata za prijatne radne uslove i optimalni prenos snage.

Sečenje: takodje indukciono očvrsnuto
Površina: brušena i hromirana
Površine hvata: nazupčene
Spoj: naležući.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Veličina klešta 210 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

• Visokokvalitetni čelik omogućava dug vek alata i preciznost vrhova i površina za sečenje

• Elastični vrhovi za velike terete, pogotovo pod savijajućim teretima

• Ergonomska, neklizajuća dvokomponentna udobna drška tankog hvata za prijatne radne uslove i optimalni prenos snage.

Sečenje: takodje indukciono očvrsnuto
Površina: brušena i hromirana
Površine hvata: nazupčene
Spoj: naležući.

 

Specifikacije
Veličina klešta 210 mm