ZEBRA rezni list (bonsek) HSS, 32 z, 300x13x0,65

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ZEBRA rezni list (bonsek) HSS, 32 z, 300 x 13 x 0,65 mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0603300133
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Broj zuba 32
Dužina 300 mm
Širina 13,0 mm
Debljina 0,65 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Broj zuba 32
Dužina 300 mm
Širina 13,0 mm
Debljina 0,65 mm