Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    ZEBRA Okasto viljuškasti ključ sa račnom OK22

    5.790 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Okasto -viljuškasti ključ, u kvalitetu ZEBRA.

    POWERDRIV® prihvat.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 071425122
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Okasto-viljuškasti ključ sa račnom u ZEBRA  kvalitetu.

    Jedinstveni POWERDRIV® efekat daje siguran prihvat i visok prenos sile.

    Princip POWERDRIV®  prihvata je u tome što ne hvata vijke na uglovima , nego vrši pritisak sa svih strana usled uske tolerancije širine otvora ključa.

    • Prihvat : OK strana - Powedrive ® , fino nazubljena,72 zuba.
    • Norma: max. obrtni momenat prema DIN 899
    • Materijal : hrom-vanadijum čelik
    • Površina: polirana, hromirana
    • Geometrija : ravna okasta strana, viljuškasta strana je pod uglom od 15⁰.

    Napomena : Radi se o specijalnom alatu , koji se sme opteretiti samo do navedene maksimalne vrednostima obrtnog momenta. Zbog toga ovi ključevi imaju limitiranu podobnost za otpuštanje jako pritegnutih vijaka.

     

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Otvor ključa OK 22
    Dužina 291 mm

    Okasto-viljuškasti ključ sa račnom u ZEBRA  kvalitetu.

    Jedinstveni POWERDRIV® efekat daje siguran prihvat i visok prenos sile.

    Princip POWERDRIV®  prihvata je u tome što ne hvata vijke na uglovima , nego vrši pritisak sa svih strana usled uske tolerancije širine otvora ključa.

    • Prihvat : OK strana - Powedrive ® , fino nazubljena,72 zuba.
    • Norma: max. obrtni momenat prema DIN 899
    • Materijal : hrom-vanadijum čelik
    • Površina: polirana, hromirana
    • Geometrija : ravna okasta strana, viljuškasta strana je pod uglom od 15⁰.

    Napomena : Radi se o specijalnom alatu , koji se sme opteretiti samo do navedene maksimalne vrednostima obrtnog momenta. Zbog toga ovi ključevi imaju limitiranu podobnost za otpuštanje jako pritegnutih vijaka.

     

    Specifikacije
    Otvor ključa OK 22
    Dužina 291 mm