ZEBRA okasto-viljuškasti ključ OK11

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Okasto-viljuškasti ključevi u ZEBRA kvalitetu.

Jedinstven POWERDRIV®  prihvat.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071330111
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Jedinstveni POWERDRIV® efekat daje siguran prihvat i visok prenos sile.

Princip POWERDRIV®  prihvata je u tome što ne hvata vijke na uglovima , nego vrši pritisak sa svih strana usled uske tolerancije širine otvora ključa.

  • Izrada: Metrička
  •  Materijal : hrom-vanadijum čelik
  • Površina : hromirana, glava polirana.
  • Geometrija : položaj čeljusti 15⁰, jake glave za visoke zahteve.
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Otvor ključa OK 11
Dužina 150 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Jedinstveni POWERDRIV® efekat daje siguran prihvat i visok prenos sile.

Princip POWERDRIV®  prihvata je u tome što ne hvata vijke na uglovima , nego vrši pritisak sa svih strana usled uske tolerancije širine otvora ključa.

  • Izrada: Metrička
  •  Materijal : hrom-vanadijum čelik
  • Površina : hromirana, glava polirana.
  • Geometrija : položaj čeljusti 15⁰, jake glave za visoke zahteve.
Specifikacije
Otvor ključa OK 11
Dužina 150 mm