ZEBRA okasto-viljuškasti ključ, dugački, OK19

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Okasto-viljuškasti ključ, OK 19. Specifikacije:

Dužina ključa: 256 mm.

Debljina prstena: 11,50 mm.

Debljina čeljusti: 7,70 mm.

Prečnik prstena: 27,00 mm.

Širina čeljusti: 40,70 mm.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071330219
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Otvor ključa OK 19
Dužina 256 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Otvor ključa OK 19
Dužina 256 mm