ZEBRA okasto-viljuškasti ključ, dugački, OK17

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Okasto-viljuškasti ključ, OK 17. Specifikacije:

Dužina ključa: 232 mm.

Debljina prstena: 10,50 mm.

Debljina čeljusti: 7,20 mm.

Prečnik prstena: 24,40 mm.

Širina čeljusti: 36,60 mm.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071330217
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Otvor ključa OK 27
Dužina 350 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Otvor ključa OK 27
Dužina 350 mm