ZEBRA odvijač, VDE, sa šestougaonim nasadom, OK5,5

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Odvijač VDE sa nasadnim imbus prihvatom, ZEBRA

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0613636055
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Zebra VDE odvijač sa nasadnim imbus prihvatom.

Komadno ispitivanje u vodenoj sredini sa naponom od 10kV.

Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)

Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.

 

  • Osovina : Brunirana , izolovana
  • Prihvat : DIN ISO 691
  • Norma : IEC 60900:2012
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Veličina prihvata OK 5,5
Dužina 125 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Zebra VDE odvijač sa nasadnim imbus prihvatom.

Komadno ispitivanje u vodenoj sredini sa naponom od 10kV.

Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)

Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.

 

  • Osovina : Brunirana , izolovana
  • Prihvat : DIN ISO 691
  • Norma : IEC 60900:2012
Specifikacije
Veličina prihvata OK 5,5
Dužina 125 mm