ZEBRA odvijač, VDE, PH1x80mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Odvijač VDE sa PH prihvatom, ZEBRA

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 06136321
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Zebra  VDE odvijač sa PH prihvatom.

Komadno ispitivanje u vodenoj sredini sa naponom od 10kV.

Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)

Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.

 

  • Osovina : Brunirana , izolovana
  • Prihvat : 8764-PH.
  • Norma : DIN 7438, IEC 900, EN 60900
  • Drška poseduje zaštitu od proklizavanja
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Veličina prihvata PH 1
Dužina 80 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Zebra  VDE odvijač sa PH prihvatom.

Komadno ispitivanje u vodenoj sredini sa naponom od 10kV.

Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)

Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.

 

  • Osovina : Brunirana , izolovana
  • Prihvat : 8764-PH.
  • Norma : DIN 7438, IEC 900, EN 60900
  • Drška poseduje zaštitu od proklizavanja
Specifikacije
Veličina prihvata PH 1
Dužina 80 mm