ZEBRA Nasadni ključ 1/2'', XZN, M6x60mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Nasadni ključ 1/2", XZN, ZEBRA

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071513806
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Nasadni ključ XZN ima primenu :

Varijanta sa otvorom za sigurnosni vijak i žleb O-prstena, M8 pogonskog vratila/pogonske osovine za VW, M10 za nova vozila VAG/Audi

Nova VAG vozila, npr. Passat

Službeni ključevi za ulje za vijke sa unutrašnjim XZN sa pinom, vijak za ispuštanje ulja menjača za Audi A4, A6, VW Passat B5, prekidač menjača za Porshe Boxter.

 

Tehničke karakteristike : 

  • Površina : hromirana, polirana/mat
  • Pogon : 1/2", kugličasti kočioni prihvat
  • Prihvat XZN, crno fosfatitovan
  • Geometrija : kratka/duga
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Radni prihvat M 6
Dužina 60 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Nasadni ključ XZN ima primenu :

Varijanta sa otvorom za sigurnosni vijak i žleb O-prstena, M8 pogonskog vratila/pogonske osovine za VW, M10 za nova vozila VAG/Audi

Nova VAG vozila, npr. Passat

Službeni ključevi za ulje za vijke sa unutrašnjim XZN sa pinom, vijak za ispuštanje ulja menjača za Audi A4, A6, VW Passat B5, prekidač menjača za Porshe Boxter.

 

Tehničke karakteristike : 

  • Površina : hromirana, polirana/mat
  • Pogon : 1/2", kugličasti kočioni prihvat
  • Prihvat XZN, crno fosfatitovan
  • Geometrija : kratka/duga
Specifikacije
Radni prihvat M 6
Dužina 60 mm