ZEBRA kardanski zglob 3/8''

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kardanski zglob,  u ZEBRA kvalitetu.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0713128301
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Tehničke karakteristike :

  • Standard : DIN 3123, ISO 3316
  • Površina : Hromirana, polirana.
  • Prihvat : kuglično osiguravanje
  • Zglob se može zakočiti.

 

*Ostaje u zadatom položaju za rad na teško dostupnim mestima.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prihvat 3/8"
Dužina 55 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Tehničke karakteristike :

  • Standard : DIN 3123, ISO 3316
  • Površina : Hromirana, polirana.
  • Prihvat : kuglično osiguravanje
  • Zglob se može zakočiti.

 

*Ostaje u zadatom položaju za rad na teško dostupnim mestima.

Specifikacije
Prihvat 3/8"
Dužina 55 mm