ZEBRA HSSE mašinska ureznica, zelena DIN371/M6

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Mašinska ureznica za plameniti, legiran alatni čelik, čelik otporan na koroziju i kiseline.

Oblik B.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 06556
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Navoj M6
Korak 1,0 mm
Dužina reznog dela 16 mm
Ukupna dužina 80 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M6
Korak 1,0 mm
Dužina reznog dela 16 mm
Ukupna dužina 80 mm