ZEBRA HSSE maš. ureznica za prolazne otvore M5

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Mašinska ureznica služi za izradu metričkih ISO navoja DIN 371 prema 6H području tolerancije.

Ima područje primene plavog prstena i koristi se za čelike do 1000 N/mm2 čvrstoće, građevinske, cementirane, livene čelike, feko-liv i temper-liv.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 06535
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Navoj M5
Korak 0,8 mm
Dužina reznog dela 14 mm
Ukupna dužina 70 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M5
Korak 0,8 mm
Dužina reznog dela 14 mm
Ukupna dužina 70 mm