ZEBRA HSS spiralna burgija za metal, DIN 338/6,5mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Visokokvalitetna ZEBRA burgija, optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika do 1000 N/mm2 (~31 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja.Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna.

 Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0624000650
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 6,5 mm
Ukupna dužina 101 mm
Dužina žleba 63 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 6,5 mm
Ukupna dužina 101 mm
Dužina žleba 63 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2