Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    HSS burgija za metal, RED LINE, DIN338, 6,5 mm

    289 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    RED LINE HSS burgija za čelike do 1000 N/mm(~31 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja

    Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna sa dodatnom zaštitiom zavojnice titan nitridom za smanjeno trenje i habanje.

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0624765
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 10

    Pakovanje

    10 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik Ø 6,5
    Ukupna dužina 101 mm
    Dužina žleba 63 mm
    Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2
    Specifikacije
    Prečnik Ø 6,5
    Ukupna dužina 101 mm
    Dužina žleba 63 mm
    Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2