ZEBRA HSCo mašinska ureznica za slepe rupe, M6

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Mašinske ureznice HSS-E za čelik.
Za čelike do 1.000 N/mm2 čvrstoće, građevinske čelike i cementirane čelike, liveni čelik, fero-liv i temper-liv.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 065306
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Navoj M6
Korak 1,0 mm
Dužina reznog dela 12 mm
Ukupna dužina 80 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M6
Korak 1,0 mm
Dužina reznog dela 12 mm
Ukupna dužina 80 mm