ZEBRA HSCo mašinska ureznica za slepe rupe, M3

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Mašinske ureznice HSS-E za čelik.
Za čelike do 1.000 N/mm2 čvrstoće, građevinske čelike i cementirane čelike, liveni čelik, fero-liv i temper-liv.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 065303
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Navoj M3
Korak 0,5 mm
Dužina reznog dela 7 mm
Ukupna dužina 56 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M3
Korak 0,5 mm
Dužina reznog dela 7 mm
Ukupna dužina 56 mm