Zavarivačke rukavice, kožne W-140

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Šavovi izrađeni od zatopljenog kevlarskog konca otpornog na temperaturu - za visoku izdržljivost i produžen radni vek.
Izrađena od visoko kvalitetne kravlje kože, ova rukavica je pogodna za sve standardne postupke zavarivanja (MIG/MAG i REL), gasnog i plazma sečenja.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5984310014
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Materijal Kravlja koža sa šavovima od kevlara
Veličina 11
Namena Zaštita od mehaničkih i toplotnih rizika kod zavarivanja
Standard EN 388 / EN 407 / EN 12477 tip A
Specifikacije
Materijal Kravlja koža sa šavovima od kevlara
Veličina 11
Namena Zaštita od mehaničkih i toplotnih rizika kod zavarivanja
Standard EN 388 / EN 407 / EN 12477 tip A