Brend: AIMONT

Zaštitna cipela, Shrike S3

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

SHRIKE plitke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne i izuzetno lagane, napravljene od nabuk kože i tekstila. Cipele imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kelvarski međuđon. Cipele su 100% bez metala.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak Vento Plus

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Stepen zaštite 

Zaštitna vodoodbojna plitka cipela marke Aimont je napravljena od NABUK kože otporne na habanje.

Postavljene 3D materijalom koji je antiabrazivan, sa antigljivičnim svojstvima mekan i prozračan.

Zaštitna kapa Light plus - polimerna. Komozitni međuđon na na bazi keramike i aramida, fleksibilan i lagan.

Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

Uložak VENTO PLUS je anatomski, antigljivični i antistatički. Ultra lagane.

100% METAL FREE.

Veličina 37 - 47

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 490g

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

TABELA MERA - CIPELE*
*-u tabeli su prikazane mere unutrašnjeg gazišta u centimetrima (cm)
EUR VELIČINA 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK VELIČINA 3 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11 12 12,5
US VELIČINA 3,5 4 5 5,5 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 11,5 12,5 13
SHRIKE S3   22,50 23,50 24,00 24,50 25,50 26,50 27,00 27,50 28,50 29,50 30,00 30,50 31,50
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3 CI SRC
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Da
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 481g
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Zaštitna vodoodbojna plitka cipela marke Aimont je napravljena od NABUK kože otporne na habanje.

Postavljene 3D materijalom koji je antiabrazivan, sa antigljivičnim svojstvima mekan i prozračan.

Zaštitna kapa Light plus - polimerna. Komozitni međuđon na na bazi keramike i aramida, fleksibilan i lagan.

Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

Uložak VENTO PLUS je anatomski, antigljivični i antistatički. Ultra lagane.

100% METAL FREE.

Veličina 37 - 47

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 490g

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3 CI SRC
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Da
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 481g
Tip obuće Plitka