Zaštitne cipele Mia S3, plitka

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

MIA plitke radne cipele S3 nivoa zaštite su napravljene od kože, sa čeličnom zaštitnom kapom i čeličnim međuđonom.

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Stepen zaštite 

Mia S3 Kožne zaštitne cipele sa čeličnom kapom i čeličnim međuđonom za zaštitu od proboja stranih tela.

Postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše.

Vodoodbojne.

Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

Uložak je anatomski i može se vaditi i menjati.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 36 - 48

EN ISO 20345

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Standard EN ISO 20345
Antistatički đon Da
Zaštita od proboja stranih tela Da
Kapa čelična
Stepen Zaštite S3
Vodoodbojnost da
Otpornost na proklizavanje SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin
Uvoznik Wurth doo Beograd
Postava Paropropusna
Đon Dvoslojni PU
Đon otporan na dejstva ulja Da
Zemlja porekla EU
Otporan na sumpor Ne
Međuđon čelični
Šok apsorber Da
Gornji Deo Cipele koža
Uložak Anatomski izmenljivi
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Mia S3 Kožne zaštitne cipele sa čeličnom kapom i čeličnim međuđonom za zaštitu od proboja stranih tela.

Postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše.

Vodoodbojne.

Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

Uložak je anatomski i može se vaditi i menjati.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 36 - 48

EN ISO 20345

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

Specifikacije
Standard EN ISO 20345
Antistatički đon Da
Zaštita od proboja stranih tela Da
Kapa čelična
Stepen Zaštite S3
Vodoodbojnost da
Otpornost na proklizavanje SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin
Uvoznik Wurth doo Beograd
Postava Paropropusna
Đon Dvoslojni PU
Đon otporan na dejstva ulja Da
Zemlja porekla EU
Otporan na sumpor Ne
Međuđon čelični
Šok apsorber Da
Gornji Deo Cipele koža
Uložak Anatomski izmenljivi