Brend: WURTH

Zaštitne cipele Grigio S1P duboka

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

GRIGIO duboke radne cipele S1P nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože i najlona, sa zaštitnom kapom i kevlarskog međuđona.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Stepen zaštite 

Zaštitne cipele napravljene od kombinacije antilop kože i najlona.

Imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kevlarski međuđon. Postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše.

Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

Uložak je anatomski i može se vaditi i menjti.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 36 - 47

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 635g

 

Više o materijalima pogledajte ovde.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Stepen Zaštite S1P
Đon Dvoslojni PU
Gornji Deo Cipele prevrnuta koža
Uložak Anatomski izmenljivi
Kapa kompozitna
Međuđon DA (kevlarski)
Obuća
Tip obuće Duboka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Zaštitne cipele napravljene od kombinacije antilop kože i najlona.

Imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kevlarski međuđon. Postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše.

Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

Uložak je anatomski i može se vaditi i menjti.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 36 - 47

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 635g

 

Više o materijalima pogledajte ovde.

Specifikacije
Stepen Zaštite S1P
Đon Dvoslojni PU
Gornji Deo Cipele prevrnuta koža
Uložak Anatomski izmenljivi
Kapa kompozitna
Međuđon DA (kevlarski)
Obuća
Tip obuće Duboka