Zaštitna cipela, Siena S3 duboka

6.990 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

SIENA duboke radne cipele S3 nivoa zaštite koje su vodoodbojne, napravljene od kože, sa kompozitnom kapom i kelvarskim međuđonom. Imaju antitastik, protivklizni jednoslojni poliuretanski đon (PU).

 

• Protivklizni jednoslojni đon (PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Stepen zaštite 

Zaštitna cipela Siena S3 stepena izrađena je od braon vodoodbojne kože.

Kompozitna zaštitna kapa štiti prste od mehaničkih povreda a kevlarski međuđon od proboja stranih tela.

Unutrašnja postava je od 3D tekstila AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Đon je jednoslojni poliuretanski otporan na ulja i proklizavanje. U predelu pete se nalazi šok apsorber.

100% METAL FREE.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 36 - 47

EN ISO 20345

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Postava Paropropusna
Đon otporan na dejstva ulja Da
100% Bez Metala da
Međuđon čelični
Zemlja porekla Albanija
Šok apsorber Da
Gornji Deo Cipele koža
Standard EN ISO 20345
Antistatički đon Da
Otpornost na proklizavanje SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin
Kapa kompozitna
Đon Jednoslojni PU
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zaštita od proboja stranih tela Da
Stepen Zaštite S3
Vodoodbojnost da
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Zaštitna cipela Siena S3 stepena izrađena je od braon vodoodbojne kože.

Kompozitna zaštitna kapa štiti prste od mehaničkih povreda a kevlarski međuđon od proboja stranih tela.

Unutrašnja postava je od 3D tekstila AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Đon je jednoslojni poliuretanski otporan na ulja i proklizavanje. U predelu pete se nalazi šok apsorber.

100% METAL FREE.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 36 - 47

EN ISO 20345

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
Postava Paropropusna
Đon otporan na dejstva ulja Da
100% Bez Metala da
Međuđon čelični
Zemlja porekla Albanija
Šok apsorber Da
Gornji Deo Cipele koža
Standard EN ISO 20345
Antistatički đon Da
Otpornost na proklizavanje SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin
Kapa kompozitna
Đon Jednoslojni PU
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zaštita od proboja stranih tela Da
Stepen Zaštite S3
Vodoodbojnost da