Wurth merna traka, Red Line, 5m/19mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Profesionalna merna traka namenjena za praktično merenje u razlišitim uslovima.
Dužina 5 m.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0714699922
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

II klasa tačnosti

  • Plastično kućište, obloženo gumom
  • Emajlirana traka, žute boje
  • Vrh ojačan nerdjajućom pločicom
  • Self lock - zaključavanje merne trake.

 

 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 3 m
Širina 16 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

II klasa tačnosti

  • Plastično kućište, obloženo gumom
  • Emajlirana traka, žute boje
  • Vrh ojačan nerdjajućom pločicom
  • Self lock - zaključavanje merne trake.

 

 

 

Specifikacije
Dužina 3 m
Širina 16 mm