WURTH

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Držač Volfram elektrode

 

Držač volfram elektrode prečnika 1,0 mm.

Odgovarajuće kućište elektrode: br.art. 0708002241.

Odgovarajuća volfram elektroda: br.art. 0984150110.

 

requestavailability.successmessage

Dvostrano lepljiva traka za parnu branu

1681500

 

Dvostruko lepljiva traka za lepljenje parnih brana i parnih kočnica. Duplo lepljiva traka, spremna za upotrebu sa akrilnom lepljivom trakom. Koristi se za lepljenje, zaptivanje i povezivanje svih vrsta naših folija i parnih brana i ostvaruje hermetički zatvoren preklop folije

Primenjljiva je i na niskim temperaturama. Površine moraju biti suve, i odmašćene, bez ulja, prljavštine i prašine. Dvostruko lepljiva traka ne sme se koristiti za lepljenje mehaničkim putem.

Traka se mora zalepiti bez preteranog pritiskanja, vrši se ručno na adekvatnim površinama i normalnim utrljavanjem.

 

 

requestavailability.successmessage

Dvostruki pištolj za kartuše

089160123

 

Pištolj za dvostruke kartuše 2x 310ml. Jednostavan za upotrebu sa jednom rukom i omogućava brzo menjanje kartuša.

Ima transmisiju izlazne snage od 400kg prilikom istiskivanja.

 

requestavailability.successmessage

Epoxy stick za metal, 120g

0893449011

 

EPOXI STICK predstavlja masu za brzu i jednostavnu reparaciju površinskih oštećenja. Ovo sredstvo se jednostavno primenjuje, pruža visoku čvrstoću i ima široko područje upotrebe.

 

requestavailability.successmessage

Fasadna mrežica 165 gr/m2

1519530001

 

Mrežica za ojačanje površina fasade od izolacionih materijala od tvrde pene. Alkalno postojana, sa velikim udelom staklenih vlakana za veliku snagu stabilisanja fasade.

Lepljenje horizontalno i vertikalno.

Tkanje mrežice: 4 x4 mm.

 

requestavailability.successmessage

Fiks anker W-FA/S

Fiks anker W-FA/S od pocinkovanog čelika koristi se za brzu montažu kod neispucalog betona. Služi za srednja opterećenja metalnih konstrukcija, profila, podnih ploča, podupirača... Ovaj fiks anker se koristi samo u suvim unutrašnjim prostorima.

requestavailability.successmessage