Brend: WURTH

Epoxy stick za metal, 120g

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

EPOXI STICK predstavlja masu za brzu i jednostavnu reparaciju površinskih oštećenja. Ovo sredstvo se jednostavno primenjuje, pruža visoku čvrstoću i ima široko područje upotrebe.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893449011
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

EPOXI STICK je otporan na temperature do 300 stepeni i namenjen je za popravke sistema izduvnih gasova.

Takođe se može primenjivati na čeliku, pocinkovanim limovima, bakru, mesingu, olovu, hromu. Pre upotrebe, površinu na kojoj se ovo sredstvo primenjuje treba dobro očistiti, osušiti i odmastiti da bi se stvorilo bolje prijanjanje.

EPOXI STICK je srebrne boje i može se premazivati bojama i lakovima, a ima i mogućnost dalje obrade nakon stvrdnjavanja.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zemlja porekla Indija
Uvoznik Wurth doo Beograd
Tvrdoća Shore D 080
Baza Epoksidna smola
Boja Srebrna
Zatezna čvrstoća 6,4 N/mm2
Dimenzije 175 x 22 mm
Rok trajanja 24 meseca
Temperaturna otpornost -20℃ do +300℃
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

EPOXI STICK je otporan na temperature do 300 stepeni i namenjen je za popravke sistema izduvnih gasova.

Takođe se može primenjivati na čeliku, pocinkovanim limovima, bakru, mesingu, olovu, hromu. Pre upotrebe, površinu na kojoj se ovo sredstvo primenjuje treba dobro očistiti, osušiti i odmastiti da bi se stvorilo bolje prijanjanje.

EPOXI STICK je srebrne boje i može se premazivati bojama i lakovima, a ima i mogućnost dalje obrade nakon stvrdnjavanja.

 

Specifikacije
Zemlja porekla Indija
Uvoznik Wurth doo Beograd
Tvrdoća Shore D 080
Baza Epoksidna smola
Boja Srebrna
Zatezna čvrstoća 6,4 N/mm2
Dimenzije 175 x 22 mm
Rok trajanja 24 meseca
Temperaturna otpornost -20℃ do +300℃