Vodoinstalaterska klešta, papagajke, 175mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vodoinstalaterska klešta - papagajke.

Dužine 175 mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07140270
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 175 mm
Inch 1"
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 175 mm
Inch 1"