Brend: WURTH

Višenamenska mast za podmazivanje III, 400g

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Fiziološki inertna i bezopasna, bezbojna mast sa optimalnim sadržajem kombinacije aditiva za višenamensku i multifunkcionalnu primenu.

Može se koristiti u oblastima u kojima se hrana prerađuje ili skladišti - poseduje NSF sertifikat. 

Masti se isporučuju u plastičnim patronama čime se poboljšava i olakšava skladištenje (sprečavanja curenje masti na visokoj temperaturi).

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893107002
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd


Dobra svojstva i visoka lepljivost.

Obezbeđuje stabilno podmazivanje u toku rada i otporna je na oksidaciju i pritisak.

Produžava radni vek zaptivača sa kojima dolazi u kontakt.

Štiti od prodora vode i prašine.

Ne sadrži smole, kiseline i silikon.

Način upotrebe:

Detaljno očistiti mesto za podmazivanje pre upotrebe masti. Napuniti kućište do pola i obratiti pažnju na uputstva proizvođača ležajeva. Izbegavajte mešanja sa mastima drugih proizvođača. Ako se koristi na mestima u kojima se hrana prerađuje ili skladišti,  može se koristiti samo minimalna tehnički neophodna količina.

 

NSF registracija H1 - podrazumeva da prehrambeni proizvodi mogu doći iz tehničkih razloga u povremeni kontakt sa podmazivačem.

Karakteristike Metoda AL complex
Sadržaj   400 g
Klasifikacija ASTM D217 NLGI2
  DIN 51502 KP2N-20
Bazno ulje, viskozitet na 40°C ISO 3104 ISO VG 200
Primena u temp. opsegu   -15°C do + 130°C
Radna penetracija 0,1 mm ISO 2137 265-295
Tačka kapanja, °C ISO 6299 >190 °C
Postojanost prema vodi DIN 51 807-1 max 0-90
VKA - sila zavarivanja N ASTM D2596 2200

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Odobrenje Kosher - Certificate, NSF H1, registracija (br. 135928 ) Odgovara zahtevima USDA 1998 H1, Halal Certificate
Transportno pakovanje Kartuša
Boja Transparentna
Gustina g/cm³ 0,88 g/cm³
Sadrži hlor Ne
Otpornost Na slanu vodu, slatku vodu, kiselinu
Mesto primene Podmazivanje u prehrambenoj industriji
AOX Ne sadrži
NSF IMA
Tačka kapanja °C ISO 6299 >190°C
Bazno ulje, viskozitet na 40°C, mm²/s ISO 3104 ISO VG 200
Klasifikacija ASTM D217 NLGI 2
VKA - sila zavarivanja N ASTM D2596 2200
Uvoznik Wurth doo Beograd
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan


Dobra svojstva i visoka lepljivost.

Obezbeđuje stabilno podmazivanje u toku rada i otporna je na oksidaciju i pritisak.

Produžava radni vek zaptivača sa kojima dolazi u kontakt.

Štiti od prodora vode i prašine.

Ne sadrži smole, kiseline i silikon.

Način upotrebe:

Detaljno očistiti mesto za podmazivanje pre upotrebe masti. Napuniti kućište do pola i obratiti pažnju na uputstva proizvođača ležajeva. Izbegavajte mešanja sa mastima drugih proizvođača. Ako se koristi na mestima u kojima se hrana prerađuje ili skladišti,  može se koristiti samo minimalna tehnički neophodna količina.

 

NSF registracija H1 - podrazumeva da prehrambeni proizvodi mogu doći iz tehničkih razloga u povremeni kontakt sa podmazivačem.

Karakteristike Metoda AL complex
Sadržaj   400 g
Klasifikacija ASTM D217 NLGI2
  DIN 51502 KP2N-20
Bazno ulje, viskozitet na 40°C ISO 3104 ISO VG 200
Primena u temp. opsegu   -15°C do + 130°C
Radna penetracija 0,1 mm ISO 2137 265-295
Tačka kapanja, °C ISO 6299 >190 °C
Postojanost prema vodi DIN 51 807-1 max 0-90
VKA - sila zavarivanja N ASTM D2596 2200

 

Specifikacije
Odobrenje Kosher - Certificate, NSF H1, registracija (br. 135928 ) Odgovara zahtevima USDA 1998 H1, Halal Certificate
Transportno pakovanje Kartuša
Boja Transparentna
Gustina g/cm³ 0,88 g/cm³
Sadrži hlor Ne
Otpornost Na slanu vodu, slatku vodu, kiselinu
Mesto primene Podmazivanje u prehrambenoj industriji
AOX Ne sadrži
NSF IMA
Tačka kapanja °C ISO 6299 >190°C
Bazno ulje, viskozitet na 40°C, mm²/s ISO 3104 ISO VG 200
Klasifikacija ASTM D217 NLGI 2
VKA - sila zavarivanja N ASTM D2596 2200
Uvoznik Wurth doo Beograd